Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F3X149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F3X149
Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F3X149
Artikel-Nr.:
     6013-67554061
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208923
EAN/GTIN:
     4029299472516
Artikeldatenblatt

Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F3X149

Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur für VENICE-x-F 3X149 Leuchte geeignet, L=4456mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
strukturiert
Länge:
4458 mm
Breite:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 99,71*
€ 125,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,86*
€ 125,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,38*
€ 132,23*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.