Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F2X149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F2X149
Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F2X149
Artikel-Nr.:
     6013-47554069
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208922
EAN/GTIN:
     4029299472509
Artikeldatenblatt

Leuchtenabdeckung VENICE-ZMPS F2X149

Leuchtenabdeckung aus opalem, UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur für VENICE-x-F 2X149 Leuchte geeignet, L=2972mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
strukturiert
Länge:
2972 mm
Breite:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 68,73*
€ 88,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,82*
€ 88,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,34*
€ 92,51*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.