Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er-Set LED-Einfräsprofil 34mm 2,95m alu-elox. 61500031561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er-Set LED-Einfräsprofil 34mm 2,95m alu-elox. 61500031561
5er-Set LED-Einfräsprofil 34mm 2,95m alu-elox. 61500031561
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6013-46036730
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500031561
EAN/GTIN:
     4051268122085

5er-Set LED-Einfräsprofil 34mm 2,95m alu-elox. 61500031561

LED Einfräsprofil 34 mm zur Aufnahme von LED Stick, Twin-Stick, Line, Tape, Power-Line und RGB-Line, Einbau in 30 mm breiten und 12 mm tiefen Fräsnut, notwendiges Zubehör: Stirndeckel zur Abdeckung der seitlichen Fräsradien und Abdeckprofil 25 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2950 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.