Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er-Set LED-Einfräsprofil 24mm 2,95m alu-elox. 61500031461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er-Set LED-Einfräsprofil 24mm 2,95m alu-elox. 61500031461
5er-Set LED-Einfräsprofil 24mm 2,95m alu-elox. 61500031461
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6013-36036739
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500031461
EAN/GTIN:
     4051268122078

5er-Set LED-Einfräsprofil 24mm 2,95m alu-elox. 61500031461

LED Einfräsprofil 24/12 mm zur Aufnahme von LED Stick, Line, Power-Line und RGB-Line und Tape, Einbau in 20 mm breiten und 12 mm tiefen Fräsnut, notwendiges Zubehör: Stirndeckel zur Abdeckung der seitlichen Fräsradien und Abdeckprofil 15 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2950 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.