Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation ALPHA MONO 1x11kW, 1xTyp2, 5,5m ALPHAMONO1026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation ALPHA MONO 1x11kW, 1xTyp2, 5,5m ALPHAMONO1026
Artikel-Nr.:
     6012C-99760171
Hersteller:
     PRACHT ALPHA Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     NRG1026
EAN/GTIN:
     4018098405016
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät

Ladestation ALPHA MONO 1x11kW, 1xTyp2, 5,5m ALPHAMONO1026

EINFACH. LADEN. Wallbox für 1 Anschlussleitung zum Laden aller Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride mit IEC 62196-2 Anschluss. 1x11kW Ladepunkte = in Deutschland KfW Förderung (KFW Zuschuss 439, 441). Schnelle Produktverfügbarkeit durch MADE IN GERMANY. Durch Wand- oder Standfußmontage fügt sich die ALPHA MONO ideal in die lokalen Gegebenheiten. Robustes Industriedesign von Gehäuse und Frontplatte aus UV-beständigem Kunststoff für den Einsatz im Innen- und ungeschützten Außenbereich (Wetterschutzdach).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
207..253 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Ausgangsspannung bei DC:
0 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,78*
€ 496,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 501,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,74*
€ 597,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,92*
€ 587,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,03*
€ 556,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,91*
€ 548,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pracht Alpha Solutions GmbH
NRG9014
€ 224,58*
Zubehör
Pracht Alpha Solutions GmbH
NRG9003
€ 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.