| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99467258 Herst.-Nr.: 9241 EAN/GTIN: 4046382092413 |
| |
|
| | |
| Diamanttrockenbohrmaschine +Abs.glocke+Koffer BDB 822A#2022 Trockenbohrmaschine inklusive Absaugglocke im Transportkoffer, hohe Motorleistung und optimale Drehzahl, der zuschaltbare Softschlag schont die Diamantsegmente und beschleunigt den Arbeitsfortschritt, der Softschlag fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg, dadurch wird eine längere Standzeit der Diamantkronen erreicht, Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Schnittleistung, mechanische Sicherheitskupplung Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 1650 W | Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 1800 1/min | Max. Drehmoment: | 12 Nm | Maschinengewicht: | 5 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 742,60* | € 841,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 742,29* | € 841,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 751,52* | € 848,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|