|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-99368537 Herst.-Nr.: 6060600039 EAN/GTIN: 4024337102097 |
| |
|
|  |  |
 | Fußschalter FS1-500-0-0 Fußschalter für designorientierte Anwendungen auf Basis neuester ergonomischer Erkenntnisse. Produktvorteile: neues modernes Design, verbesserte Reinigungsfreundlichkeit, verbesserte Ergonomie, modular erweiterbar, optional integrierter Knickschutz, Transportbügel (ohne Unfallschutzhaube), interner und externer Druckpunkt, IP67. Weitere Informationen:  |  | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | nein | Mit Verriegelung: | nein | Werkstoff: | Metall | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | rot | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 127,51* | € 157,74* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 129,88* | € 163,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 135,23* | € 166,65* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 140,42* | € 173,54* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 198,80* | € 243,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|