Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter 6162000553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter 6162000553
Artikel-Nr.:
     6012C-99367311
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6162000553
EAN/GTIN:
     4024337028052
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter

Fußschalter 6162000553

Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Bei mehrpedaligen Fußschaltern verhindern Stege das unbeabsichtigte, gleichzeitige Betätigen mehrerer Pedale (Ausführungen ohne Stege auf Anfrage) Die Fußhebel sind aus Thermoplast gefertigt.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
rot
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,00*
€ 394,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,24*
€ 408,85*
Frei Haus
ab € 373,07*
€ 416,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 378,50*
€ 419,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,53*
€ 506,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,98*
€ 499,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,50*
€ 450,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.