Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgegenmutter PG13 5, schwarz MUG 13,5 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     6012C-99361542
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060683
EAN/GTIN:
     4007685018623
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Kunststoffgegenmutter PG13 5, schwarz MUG 13,5 BK

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1265*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0813*
€ 0,1266*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,1346*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0936*
€ 0,143*
100
€ 5,95*
ab € 0,12522*
€ 0,18822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.