Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x40 SKS 10x40 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x40 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x40 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x40 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-99169150
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3160765
EAN/GTIN:
     4012197386030
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M10x40 SKS 10x40 F

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 45,724*
€ 55,334*
1
€ 5,46*
ab € 45,64*
€ 58,83*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 59,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,43*
€ 62,3917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.