Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmkappe für SL 09p, IP67 CDFAUNR09IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschirmkappe für SL 09p, IP67 CDFAUNR09IP67
Abschirmkappe für SL 09p, IP67 CDFAUNR09IP67
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99096197
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-000010
EAN/GTIN:
     k.A.

Abschirmkappe für SL 09p, IP67 CDFAUNR09IP67

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
9
Werkstoff:
Metall
Art der Verriegelung:
Schraube
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 9,195*
€ 11,255*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 9,4845*
€ 11,5945*
20
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,62*
1
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 13,23*
1 Tag
67
1
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,5945*
€ 13,79746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4845*
€ 11,28656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 231,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.