| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99091533 Herst.-Nr.: BAT-CFY-01 EAN/GTIN: 4042673889861 |
|
|
| | |
| BAT Dichtungsschaum XL/L 4x Kabel bis 8mm BAT-CFY-01 BAT-Dichtsegment XL/L, 4 Kabel bis 8 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,97* | € 11,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,96* | € 12,96* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 10,15* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|