Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-99001118 Herst.-Nr.: 1108381370 EAN/GTIN: 4251394620695 |
|
|
|  |  |
 | MR-F-TP Modbus RTU 1108381370 Das Modbus-Dreipunkt-Modul mit 6 digitalen Eingängen, 2 zweistufigen Relaisausgängen und 2 Digitalausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet um z. B. mehrstufige Pumpen und Lüfter, bzw. Jalousien zu schalten. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Über einen Modbus Master können die Eingänge und Ausgänge über Standard Kommandos geschaltet und abgefragt werden. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Fernbedienung möglich: | ja | Ethernet: | nein | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 154,35* | € 185,91* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 152,02* | € 186,51* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 156,57* | € 189,23* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,81* | € 193,47* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 170,08* | € 204,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|