Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M8mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98866229
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0640/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796213151
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 8

Sechskantmuttern Kl.10 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,46*
€ 19,67*
€ 5,46*
ab € 18,47*
€ 24,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,10*
€ 28,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.