Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98866094 Herst.-Nr.: 0607/001/01 12x1,25 EAN/GTIN: 4001796206269 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter, niedrig FormB Feingew. Kl.04 0607/001/01 12x1,25 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 DIN 439 galv. verzinkt HP 500 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 04 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Schlüsselweite: | 19 mm | Gewindesteigung: | 1,25 mm | Gewindeart: | metrisch | Höhe: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,73* | € 35,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,47* | € 47,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,26* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07452* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|