Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Messing 3113/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing M8mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing M8mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98863575
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3113/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796340062
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036

Sechskantmutter, niedrig Messing 3113/000/01 8

Sechskantmuttern, niedrig Messing HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Cu2/Cu3 (Messing)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
14,38
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,00*
€ 107,71*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 87,62*
€ 107,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 112,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,04*
€ 133,3276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,07*
€ 130,9833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,93*
€ 126,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,92*
€ 123,6648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,22*
€ 108,5518
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.