Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98859399
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543400
EAN/GTIN:
     4048962305494
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 8/10

Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, federklappdübel fischer, federklappdübel, ankerbolzen 8 x 80, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Dübel, Keilanker, Schwerlastanker, Bolzen, Anker
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3882*
€ 0,5282*
2 Tage
746
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 0,53*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3514*
€ 0,5349*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39587*
€ 0,53587*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4398*
€ 0,5998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5998*
€ 0,71376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5798*
€ 0,68996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4398*
€ 0,52336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.