Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 Feingewinde bis Kopf 0262/00001 12x1,5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M12x35mmx1,50 HP
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M12x35mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98853962
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0262/000/01 12x1,5x35
EAN/GTIN:
     4001796191220
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676

Sechskantschraube 10.9 Feingewinde bis Kopf 0262/00001 12x1,5x35

Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf 10.9 DIN 961 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
1,5 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,12*
€ 27,03*
€ 5,46*
ab € 29,21*
€ 38,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,88*
€ 38,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.