Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 Feingewinde m.Schaft 025200001 16x1,5x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M16x100mmx1,50 HP
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M16x100mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98853818
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0252/000/01 16x1,5x100
EAN/GTIN:
     4001796188244
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765

Sechskantschraube 10.9 Feingewinde m.Schaft 025200001 16x1,5x100

Sechskantschraube,Feingewinde mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 8765(ehem.DIN 960) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
1,5 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,1375*
€ 33,3575*
€ 5,46*
ab € 28,55*
€ 37,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,01*
€ 38,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.