|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-98557584 Herst.-Nr.: 1756-RM2 EAN/GTIN: 0884951800434 |
|
|
|  |  |
 | Con.Log. Red. Mod. 1756-RM2 Weitere Informationen:  |  | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein | Redundanzfähigkeit: | ja | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.023,22* | € 5.241,43* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 4.949,32* | € 5.242,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.073,59* | € 5.292,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|