Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 5
Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 5
Artikel-Nr.:
     6012C-98352779
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4631/001/77 5
EAN/GTIN:
     4026303716284
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel

Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 5

Schäkel, gerade Form geschmiedet mit Kragenbolzen galv. verzinkt Profi- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Belastung:
0,08 t
Stiftdurchmesser:
5 mm
Innenbreite Öffnung:
10 mm
Innenlänge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,76*
€ 12,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,95*
€ 14,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.