Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 5,2x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 5,2x80
Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 5,2x80
Artikel-Nr.:
     6012C-98351247
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4208/071/74 5,2x80
EAN/GTIN:
     4001796034107
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 5,2x80

Schraubhaken, gebogen rustikal vermessingt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
20 mm
Schaftdurchmesser:
5,2 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
25 mm
Bruchlast:
25 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 70,53*
€ 88,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 91,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,17*
€ 108,4923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,17*
€ 107,3023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,43*
€ 102,8517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,35*
€ 100,3765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,68*
€ 86,4892
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.