Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Kl.8, zn 0624/001/75 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern Kl.8, zn 0624/001/75 18
Sechskantmuttern Kl.8, zn 0624/001/75 18
Artikel-Nr.:
     6012C-98350663
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/75 18
EAN/GTIN:
     4001796081712
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern Kl.8, zn 0624/001/75 18

Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
18
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindesteigung:
2,5 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,89*
€ 27,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,71*
€ 30,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.