Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-98069963 Herst.-Nr.: EVP1SS EAN/GTIN: 3606482213289 |
|
|
|  |  |
 | Ersatzteil ProAC Frontabdeckung EVP1SS EVlink Pro AC Ersatzteil Frontabdeckung ohne Sichtfenster. anpassbares Design - es wird eine 2D Zeichnung zur Verfügung gestellt, damit der Kunde die Front lacckieren oder folieren lassen kann. Abmessungen BxH 317mm x 530 mm, Farbe weiß RAL 9003. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzkappe | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,12* | € 41,31* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,19* | € 41,43* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 31,06* | € 42,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|