Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-98060719 Herst.-Nr.: VJOCNTPACKENT EAN/GTIN: 3606481019387 |
|
|
|  |  |
 | EcoStruxure Secure Connect Advisor Einm. Lizenz VJOCNTPACKENT EcoStruxure Secure Connect Advisor. Einmalige Lizenz inklusive 20 aktiver Lizenzen und GateManager Premium zum verwalten von Nutzergruppen. Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.898,70* | € 8.348,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 8.149,39* | € 8.348,88* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 8.201,43* | € 8.400,88* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 8.231,58* | € 8.431,01* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 8.437,60* | € 8.636,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|