|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-97667871 Herst.-Nr.: STV-WEM-MAW1 EAN/GTIN: 4251500299791 |
|
|
|  |  |
 | Steele V2A anthrazit(mont) 1xWB mini o.Schl.fkt STV-WEM-MAW1 Standsäule aus Edelstahl -V2A, pulverbechichtet in Antrazit-Metallic Größe:Breite 220mm, Höhe 1360mm, Tiefe 95mm, Vorderseite mit abnehmbarer Blende, Verschluß Doppelbart, sowie Befestigungsbohrungen für Wallbox Mini Innen 4 Bolzen zur Befestigung einer Kabelabzweigdose. Bodenplatte mit 4 Befestigungsbohrungen 12mm, Seitlich rechts eingbaute Halterung für Stecker Typ 2 inkl. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fundament | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 574,32* | € 659,99* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 577,26* | € 666,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|