| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97651689 Herst.-Nr.: 55506026 EAN/GTIN: 4044776568223 |
| |
|
| | |
| SILVYN-MSK-M-32X1,5-EDU BRUSH 55506026 Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 32X1.5 EDU BRUSH Schlauchverschraubung M 32 Passend für Schutzschlauchgröße: 27 Halogenfrei UV-beständig EMV Abschirmung Anwendungsgebiete: Maschinenbau In EMV kritischen Umgebungen Anlagenbau Schwerindustrie Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt Höchste Kabelabdichtung Vereinfachte Montage Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung Großer Klemmbereich Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,354 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,57* | € 36,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,42* | € 55,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,93* | € 57,48* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,12653* | € 59,06653* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,55* | € 64,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|