Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, blau DZ5CA025D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, blau DZ5CA025D
Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, blau DZ5CA025D
Artikel-Nr.:
     6012C-97256660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA025D
EAN/GTIN:
     3389110733099
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert

Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, blau DZ5CA025D

Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen und Bezeichnungsfahne im Streifengebinde Querschnitt 2,5 mm² - Farbe blau.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,25*
€ 64,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,08*
€ 64,45*
€ 5,46*
ab € 52,61*
€ 65,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,90*
€ 66,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 66,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,51*
€ 79,1469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,83*
€ 70,0077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.