Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3204/997-605


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3204/997-605
Artikel-Nr.:
     6012C-97060828
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3204/997-605
EAN/GTIN:
     4066966495492
Suchbegriffe:
Platinenanschluß
Printklemme
Lötklemme
Leiterplattenklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3204/997-605

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
4-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
schwarz
    Ideal für den kompakten Geräteanschluss, Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse. Dank Push-in CAGE CLAMP® direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse. Erhältlich als SMD- und THR-Variante.
Weitere Informationen:
Höhe:
10,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.393,1562*
€ 3.582,2717*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.402,1617*
€ 3.617,0155*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.617,0155*
€ 4.304,24845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.579,97675*
€ 4.260,17233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.475,62915*
€ 4.135,99869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.426,88325*
€ 4.077,99107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.402,1617*
€ 4.048,57242
pro Packung
1 Packung enthält 2.905 Stück (ab € 1,17114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.