Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67 679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67 679
Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67 679
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96567729
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     679
EAN/GTIN:
     4015609001064
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67 679

WALTHER Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67
gerade
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flansch
Flanschmaß 130x130mm
Befestigungsmaß 104x104mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, walther anbaugerätestecker, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 296,14*
€ 322,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 322,96*
€ 349,27*
1
Frei Haus
ab € 342,75*
€ 370,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 344,51*
€ 374,20*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 350,71*
€ 374,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.