Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLIERBAND IB 1015 RD 61721070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, rot, 10 mm, 61721070
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, rot, 10 mm, 61721070
Artikel-Nr.:
     6012C-96213043
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721070
EAN/GTIN:
     4044773209600
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot 15 mm, 10 m

ISOLIERBAND IB 1015 RD 61721070

Isolierband INSULATING TAPE IB 1015 RD
Isolierband

Anwendungsgebiete: Allzweck-Isolierband aus PVC
Universal Elektroisolierband zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen
Nutzen: Einseitig klebend
Selbstverlöschend
Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
Wasserdicht
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 17,15*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,63*
€ 18,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 19,53*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,58*
€ 21,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.