| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95928584 Herst.-Nr.: 1293-24 EAN/GTIN: 4013456330610 |
|
|
| | |
| Frontring 240mm f.KompaX 1 1293-24 KompaX®1 Frontringe für Deckenauslass (DA) (1293-24). Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 240 mm | Leuchtenblende min. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Frontring | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,76435* | € 5,13435* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,94* | € 5,95* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,9472* | € 5,9572* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,47* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|