| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95922344 Herst.-Nr.: 561820 EAN/GTIN: 3479775618203 |
| |
|
| | |
| Metall-Distanzbolzen M6x70 mm DMH-M6X70 Abstandshalter Metal DMH-M6X70. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abstandhalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,38* | € 56,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,21* | € 56,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,52* | € 57,91* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,29* | € 60,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,68* | € 60,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7808* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|