Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern SM 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax Sechskantmutter M8 DIN EN SM 8 ISO 4032 blaupassiviert
Niedax Sechskantmutter M8 DIN EN SM 8 ISO 4032 blaupassiviert
Artikel-Nr.:
     6012C-95914254
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SM 8
EAN/GTIN:
     4013339129607
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032

Sechskantmuttern SM 8

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert. Gewinde : M8 Festigkeitsklasse : 8 Schlüsselweite : SW 13
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Innensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Wirkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2529*
€ 0,3429*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,259*
€ 0,349*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2873*
€ 0,3873*
100
€ 5,95*
ab € 0,29771*
€ 0,39771*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2676*
€ 0,4276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.