Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eristrut Befestig.-Element ZE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO ZE100 Vierkantmutter M10
ERICO ZE100 Vierkantmutter M10
Artikel-Nr.:
     6012C-95913994
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     313000
EAN/GTIN:
     8711893130003
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Eristrut Befestig.-Element ZE100

Zum Sichern von Objekten an nVent CADDY Eristrut Schienen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführungsform:
gerade
Geeignet für Schienenbreite:
40..41,3 mm
Plattenstärke:
6 mm
Aufrechte Seite:
nein
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 7,56*
25
Frei Haus
ab € 6,4244*
€ 7,5944*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,4733*
€ 7,6433*
31 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,5968*
€ 7,7968*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,718*
€ 7,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,888*
€ 9,38672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,718*
€ 9,18442
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,288*
€ 8,67272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,038*
€ 8,37522
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,718*
€ 7,99442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 197,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.