Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniature-Relais QRC blau 8-pin, 2 CO C7-A20/DC220V-Releco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniature-Relais QRC blau 8-pin, 2 CO C7-A20/DC220V-Releco
Artikel-Nr.:
     6012C-95292805
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C7-A20/DC220V-Releco
EAN/GTIN:
     8428040016638

Miniature-Relais QRC blau 8-pin, 2 CO C7-A20/DC220V-Releco

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 14,94*
€ 18,74*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 15,634*
€ 19,494*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,56*
€ 25,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,494*
€ 23,19786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,284*
€ 22,94796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,844*
€ 21,23436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,244*
€ 20,52036
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,634*
€ 18,60446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.