|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95223034 Herst.-Nr.: 115981 EAN/GTIN: 4015081157211 |
| |
|
|  |  |
 | Funktionselement 3 Pos., LED-R, Front M22-SWD-K22LED-R Funktionselement, Befestigung: Frontbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 0 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 43,51* | € 46,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 37,48* | € 47,47* |  |  |  | | 36 Tage |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 37,68* | € 47,58* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 38,71* | € 48,86* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 38,84* | € 49,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|