| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95172212 Herst.-Nr.: 2CPX045996R9999 EAN/GTIN: 4011617459965 |
| |
|
| | |
| Außenbefestigungslaschen RZ32P2 (VE2) TriLine Zubehör, Außenbefestigungslaschen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagewinkel | Breite: | 110 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 150 mm | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,95* | € 19,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,06* | € 19,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,66* | € 19,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,56* | € 19,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,81* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|