Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter ZP-WHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter ZP-WHK
Hilfsschalter ZP-WHK
Artikel-Nr.:
     6012C-95171052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286053
EAN/GTIN:
     4015082860530
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt

Hilfsschalter ZP-WHK

Ausführung entsprechend IEC/EN 62019, schraubenlose Montage, nachträglich anschnappbar an PLS und PKNM, ZP-IHK, ZP-WHK: zusätzlich 1x Huckepack an sich selbst anschnappbar, angegebene Mindestspannungen gelten je Schaltstrecke. Beachtung bei Reihenschaltungen!, durch Kontaktmaterial und Konstruktion besonders geeignet für Kleinspannungen, Kontaktfunktion mit Relativbewegung (selbstreinigende Kontakte), ZP-NHK: Funktion eines der beiden Wechsler-Kontakte umschaltbar von Hilfsschalter auf Auslöse-Signalschalter , Auslöse-Signalkontakt meldet elektrische Auslösung, Prüftaste für Kontaktfunktion elektr.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 18,70*
1
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 18,83*
4
€ 5,46*
ab € 15,8075*
€ 21,1075*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 21,26*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.