Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95130688 Herst.-Nr.: TG200A EAN/GTIN: 3250615879998 |
|
|
| | |
| Brücken QuickConnect schwarz TG200A (VE50) QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk). QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk) Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Anschlussklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,59* | € 30,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,16* | € 32,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,12* | € 32,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,19* | € 34,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,42* | € 36,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|