| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95088597 Herst.-Nr.: 83621217 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-Halter M20/P16 UH 16/M6 sw Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4088* | € 0,5488* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,422* | € 0,572* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4304* | € 0,5804* | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,59* | € 0,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|