Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Hochdruck-Kugelhahn Feder-schl.G 1/4" KH 14 HD P FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14HDPFS Pneumat. Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, Feder-schließend, G 1/4"
KH14HDPFS Pneumat. Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, Feder-schließend, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     6012C-93589817
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46827
EAN/GTIN:
     4050571410216
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil

Pneum. Hochdruck-Kugelhahn Feder-schl.G 1/4" KH 14 HD P FS

Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1 1/4"
bis G 2"
: -10°C bis max. +80°C) Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,58*
€ 489,62*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 418,40*
€ 490,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,82*
€ 494,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,84*
€ 586,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,78*
€ 562,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,82*
€ 503,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.