Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x80/25 US 546392


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93357282
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546392
EAN/GTIN:
     4048962329506
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x80/25 US 546392

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,91*
€ 49,37*
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 39,15*
€ 49,80*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 45,47*
€ 57,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 59,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 63,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,24*
€ 75,2556
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,11*
€ 73,9109
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,40*
€ 65,926
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,75*
€ 63,9625
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,97*
€ 59,4643
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.