Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cableport desk 4-fach 80,2xStr1xUSB KIN 7430IN1352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cableport desk 4-fach 80,2xStr1xUSB KIN 7430IN1352
Cableport desk 4-fach 80,2xStr1xUSB KIN 7430IN1352
Produktbild Detailansicht
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012C-93286137
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7430IN1352
EAN/GTIN:
     4021565086199

Cableport desk 4-fach 80,2xStr1xUSB KIN 7430IN1352

Design Tischanschlussfeld für einen Standard-Kabeldurchlass mit Ø 80 mm, inkl. Klemmvorrichtung zur direkten Montage auf der Tischplatte, Aluminium eloxiert, 4-fach Gehäuse, bestückt mit 2x Strom (wahlweise: CH, IT, F, UK oder Schutzkontakt) und einem Doppel-USB-Charger mit integr. Netzteil, je 1 USB-A und 1 USB-C Anschluss mit bis zu 30 W Ladestrom, bietet Platz für 2 Halb- oder 1 Vollblende der Konnect flex 45 click Serie, USB-A unterstützt QuickCharge 3.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Max. Leistung:
30 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 317,21*
€ 379,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,59*
€ 383,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.