| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93261071 Herst.-Nr.: 000062233000 EAN/GTIN: 4005298070366 |
|
|
| | |
| Anschlusskabel 3pol 1,5m 2x3,5 St/St BS111Wws Anschlusskabel für mobile Geräte, ultradünn und hochflexibel, geeignet für iPod, iPhone, MP3, Smartphone etc., geschirmt, vergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | 3,5 mm Klinke | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | 3,5 mm Klinke | Länge: | 1,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,63* | € 5,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,12* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|