Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M12x30mm MS41HB M12x30 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerkopfschraube M12x30mm MS41HB M12x30 A4
Hammerkopfschraube M12x30mm MS41HB M12x30 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-93058168
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148434
EAN/GTIN:
     4012196490387
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene

Hammerkopfschraube M12x30mm MS41HB M12x30 A4

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
34,5 mm
Kopfbreite:
20 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 944,535*
€ 999,205*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 959,9585*
€ 1.012,5185*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 987,58*
€ 1.041,36*
Frei Haus
ab € 991,96*
€ 1.042,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 999,87*
€ 1.052,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.052,16*
€ 1.252,0704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.041,65*
€ 1.239,5635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.020,29*
€ 1.214,1451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.006,68*
€ 1.197,9492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 999,87*
€ 1.189,8453
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 19,9974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.