| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92768792 Herst.-Nr.: 90000 EAN/GTIN: 9008439900008 |
| |
|
| | |
| Malerabdeckung MAD 90000 Für die schnelle und einfache Abdeckung von Schalter- und Steckdoseneinsätzen Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | Folie | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | nein | Wasserfest: | ja | Mit Warn-/Hinweissymbol: | nein | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Bedeutung des Aufdrucks: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,17* | € 19,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,29* | € 19,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,96* | € 20,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,15* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|