Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX Schutzhülse Einbaulänge 200mm 60003377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX Schutzhülse Einbaulänge 200mm 60003377
ATEX Schutzhülse Einbaulänge 200mm 60003377
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     6012C-92765254
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003377
EAN/GTIN:
     4053877016441

ATEX Schutzhülse Einbaulänge 200mm 60003377

Die Schutzhülse zum Einschrauben aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4571) hat einen Durchmesser von 10 mm und ist passend für einen Fühler mit Durchmesser 6 mm. Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die Schutzhülse ist durch Ihre Wandstärke von 1,5 mm zur Ex-Zonentrennung geeignet. Die Hülse ist hat eine ATEX Zulassung gemäß EN 600079 und wird mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Druckstufe Artikel:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss:
sonstige
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Einstecklänge:
200 mm
Geeignet für Mano-Thermometer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,89*
€ 105,64*
€ 5,46*
ab € 87,49*
€ 108,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 112,70*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,97*
€ 115,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,89*
€ 136,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.