| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92765146 Herst.-Nr.: 00459226 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Bajonett-Gegenstück (SW) D=12/6,5mm,L=30/10mm 00459226 Das Bajonett-Gegenstück in Rundbauform (SW) besteht aus Werkstoff-Nr. 2.0401.20, vernickeltem Messing. Als Prozessanschluss dient ein Gewinde M 10 x 1 mit einer Einschraublänge L1 von 10 mm. Das Gegenstück wird für einen 12 mm Bajonettverschluss zum Einbau von Einsteck-Widerstandsthermometern und -Thermoelementen verwendet. Der äußere Durchmesser beträgt 12 mm und der Innere Durchmesser 6,5 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,27* | € 14,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,36* | € 15,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,40* | € 15,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,64* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|