Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92757000 Herst.-Nr.: 1212524 EAN/GTIN: 4046356589642 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 1,5qmm, 8mm, schwarz AI 1,5-8 BK-S Band-Aderendhülsen, 1,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Farbe schwarz, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen. Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Hülsenlänge: | 8 mm | Isoliert: | ja | Werkstoff der Isolation: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,81* | € 15,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,43* | € 15,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,43* | € 15,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,51* | € 15,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,97* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01297* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|